Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu doutils combines HSS M3-10

  • ERIKS:23105762
  • Fabricant:4022835672005
Image 1
Jeu d'embouts foret-taraudeur 1/4''

Modèle : acier rapide, sans revêtement. Livré dans un coffret en plastique.

Application : pour le perçage d'avant-trous, le taraudage et l'ébavurage en une seule opération, pour filetage métrique ISO DIN 13.
Convient à l'utilisation sur des visseuses sans fil (min. 7,5 V), des perceuses manuelles avec fonctionnement à droite et à gauche et perceuses fixes ainsi qu'à une découpe à la main dans les aciers jusqu'à 600 N/mm², les alliages d'aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze et le plastique. Idéal pour les travaux de montage et les petites séries.

Remarque : seuls les trous débouchants peuvent être créés jusqu'à une profondeur de filetage maximale de 1 x D Utiliser l'huile de coupe.

Composition du jeu :
1 porte-embout
6 embouts foret-taraudeur M3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10
Ajouter à la liste

100,43 €/ Unitéhors TVA

121,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Matériau
HSS