Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu dembouts taraud ebaucheur/finisseur M3-M10 + foret helicoidal + porte-embout

  • ERIKS:12504602
  • Fabricant:4022835670209
Image 1
Jeu de tarauds machine à queue 6 pans 1/4" DIN 3126 C 6,3

Modèle : livraison dans coffret en plastique.

Application : pour découper les filetages ISO métriques selon DIN 13. Convient à l'utilisation sur des visseuses sans fil (min. 7,5 V), des perceuses manuelles avec fonctionnement à droite et à gauche et perceuses fixes ainsi que pour une découpe à la main dans les aciers jusqu'à 850 N/mm², sous réserves également aux alliages d'aluminium.

Remarque : utiliser l'huile de coupe.
Composition du jeu :
1 porte-embout
6 embouts de taraudage, M3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
6 forets pour avant-trous de taraudage, type embout Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5 mm
Ajouter à la liste

91,99 €/ Unitéhors TVA

111,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Matériau
HSS