Jeu de tarauds machine à queue 6 pans 1/4" DIN 3126 C 6,3
Modèle : livraison dans coffret en plastique.
Application : pour découper les filetages ISO métriques selon DIN 13. Convient à l'utilisation sur des visseuses sans fil (min. 7,5 V), des perceuses manuelles avec fonctionnement à droite et à gauche et perceuses fixes ainsi que pour une découpe à la main dans les aciers jusqu'à 850 N/mm², sous réserves également aux alliages d'aluminium.
Remarque : utiliser l'huile de coupe.
Composition du jeu :
6 embouts de taraudage, M3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm