1 288,56 €/ Unitéhors TVA
1 559,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | Tr |
Dimension de filetage | 28 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 5 in |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 265 mm |
Longueur de filetage | 170 mm |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Tête carrée | 18 mm |