472,39 €/ Unitéhors TVA
571,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | Tr |
Dimension de filetage | 12 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 3 in |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 165 mm |
Longueur de filetage | 111 mm |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Tête carrée | 6.2 mm |