Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 9 NPT 2' HSS-E JIS B-4445 (98570)

  • ERIKS:12506300
  • Fabricant:4022835985709
Image 1
Ajouter à la liste

1 230,61 €/ Unitéhors TVA

1 489,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
2 in
Matériau
HSS-co
Longueur totale
120 mm
Longueur de filetage
50 mm
Diamètre d'arbre
46 mm
Tête carrée
35 mm