Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 9 NPT 1/8 HSS-E JIS B-4445 (98506)

  • ERIKS:12506292
  • Fabricant:4022835985068
Image 1
Ajouter à la liste

36,52 €/ Unitéhors TVA

44,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/8 in
Matériau
HSS-co
Longueur totale
55 mm
Longueur de filetage
19 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6 mm