Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 9 M10 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504480
  • Fabricant:4022835617464
Image 1
Ajouter à la liste

17,86 €/ Unitéhors TVA

21,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm