Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 8 Tr 20x4 HSS-G gauche

  • ERIKS:12505100
Image 1
Ajouter à la liste

745,51 €/ Unitéhors TVA

902,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Tr
Dimension de filetage
20 in
Pas de filetage, filet intérieur
4 in
Matériau
HSS
Longueur totale
200 mm
Longueur de filetage
124 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm