Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 8 PS 1/4 HSS-E JIS B-4445

  • ERIKS:12506136
  • Fabricant:4022835957140
Image 1
Ajouter à la liste

22,63 €/ Unitéhors TVA

27,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/4 in
Matériau
HSS-co
Longueur totale
62 mm
Longueur de filetage
28 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm