Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 8 NPT 1/2 HSS-E JIS B-4445 (98522)

  • ERIKS:12506295
  • Fabricant:4022835985228
Image 1
Ajouter à la liste

68,87 €/ Unitéhors TVA

83,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/2 in
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
35 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14 mm