Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 8 M8 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504423
  • Fabricant:4022835574422
Image 1
Ajouter à la liste

28,38 €/ Unitéhors TVA

34,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet extérieur
1.25 mm
Matériau
HSS-E
Norme DIN
223
Diamètre
25 mm
Epaisseur
9 mm