Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 8 M18 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504471
  • Fabricant:4022835615620
Image 1
Ajouter à la liste

48,03 €/ Unitéhors TVA

58,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
18
Pas de filetage, filet intérieur
2.5 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS-co
Longueur totale
95 mm
Longueur de filetage
40 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm