Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 8 G 1/4 HSS-E DIN5156 (78714)

  • ERIKS:12505072
  • Fabricant:4022835787143
Image 1
Ajouter à la liste

55,58 €/ Unitéhors TVA

67,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
19 in
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm