Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 7 W 28,8 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12504495
  • Fabricant:4022835623984
Image 1
Ajouter à la liste

381,09 €/ Unitéhors TVA

461,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
28.8 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
40 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Tête carrée
16 mm