Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 7 Tr 16x4 HSS-G

  • ERIKS:12505095
  • Fabricant:4022835791287
Image 1
Ajouter à la liste

551,79 €/ Unitéhors TVA

667,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Tr
Dimension de filetage
16 in
Pas de filetage, filet intérieur
4 in
Matériau
HSS
Longueur totale
180 mm
Longueur de filetage
116 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm