Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 7 PS 1.1/4 HSS-G JIS B-4445

  • ERIKS:12506131
  • Fabricant:4022835954460
Image 1
Ajouter à la liste

273,91 €/ Unitéhors TVA

331,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1.1/4 in
Matériau
HSS
Longueur totale
105 mm
Longueur de filetage
45 mm
Diamètre d'arbre
32 mm
Tête carrée
26 mm