Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 7 NPT 3/8 HSS-G gauche

  • ERIKS:12504499
  • Fabricant:4022835630043
Image 1
Ajouter à la liste

74,43 €/ Unitéhors TVA

90,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
18 in
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
75 mm
Longueur de filetage
26 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm