Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 7 NPT 3/8 HSS-E JIS B-4445 (98518)

  • ERIKS:12506294
  • Fabricant:4022835985181
Image 1
Ajouter à la liste

54,78 €/ Unitéhors TVA

66,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
3/8 in
Matériau
HSS-co
Longueur totale
65 mm
Longueur de filetage
28 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm