Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 7 M8 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504466
  • Fabricant:4022835615422
Image 1
Ajouter à la liste

12,11 €/ Unitéhors TVA

14,65 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS-co
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm