Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 7 BSW 3/16 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12504483
  • Fabricant:4022835623106
Image 1
Ajouter à la liste

8,93 €/ Unitéhors TVA

10,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
3/16 in
Pas de filetage, filet intérieur
24 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
50 mm
Longueur de filetage
18 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm