Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 6 UNF 1' HSS-E DIN376

  • ERIKS:12505032
  • Fabricant:4022835777403
Image 1
Ajouter à la liste

254,06 €/ Unitéhors TVA

307,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
1 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
150 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Tête carrée
16 mm