Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 6 UNEF 5/8 x 24 HSS-E ISO 529 (83327)

  • ERIKS:12505306
  • Fabricant:4022835833277
Image 1
Ajouter à la liste

63,52 €/ Unitéhors TVA

76,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNEF
Dimension de filetage
5/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
24 in
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
102 mm
Longueur de filetage
32 mm
Diamètre d'arbre
12.5 mm
Tête carrée
10 mm