Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 6 UNEF 3/8 x 32 HSS-E ISO 529 (83373)

  • ERIKS:12505342
  • Fabricant:4022835833734
Image 1
Ajouter à la liste

45,25 €/ Unitéhors TVA

54,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNEF
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
32 in
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Tête carrée
8 mm