32,15 €/ Unitéhors TVA
38,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | UNC |
Dimension de filetage | NR.4 |
Pas de filetage, filet intérieur | 40 in |
Norme DIN | 371 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 50 mm |
Longueur de filetage | 6 mm |
Diamètre d'arbre | 3.5 mm |
Tête carrée | 2.7 mm |