Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 6 UNC 1/4 HSS-E DIN371 (74714)

  • ERIKS:12504954
  • Fabricant:4022835747147
Image 1
Ajouter à la liste

25,41 €/ Unitéhors TVA

30,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
20 in
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
13 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm