Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 6 rc 1/4 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504927
  • Fabricant:4022835734062
Image 1
Ajouter à la liste

71,45 €/ Unitéhors TVA

86,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSPT
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
19 in
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm