Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 6 M7x0,75 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504023
  • Fabricant:4022835397083
Image 1
Ajouter à la liste

29,38 €/ Unitéhors TVA

35,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
7
Pas de filetage, filet intérieur
0.75 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
8 mm
Diamètre d'arbre
5.5 mm
Tête carrée
4.3 mm