Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 6 M58x2,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12502446
Image 1
Ajouter à la liste

547,82 €/ Unitéhors TVA

662,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
58
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
160 mm
Longueur de filetage
36 mm
Diamètre d'arbre
45 mm
Tête carrée
35 mm