Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 6 M5 HSS-G ISO 529 (80534)

  • ERIKS:12505176
  • Fabricant:4022835805342
Image 1
Ajouter à la liste

8,73 €/ Unitéhors TVA

10,56 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Longueur totale
58 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
5 mm
Tête carrée
4 mm