617,29 €/ Unitéhors TVA
746,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | 45 |
Pas de filetage, filet intérieur | 3 mm |
Norme DIN | 374 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 200 mm |
Longueur de filetage | 50 mm |
Diamètre d'arbre | 36 mm |
Tête carrée | 29 mm |