Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 6 M35x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503983
  • Fabricant:4022835395720
Image 1
Ajouter à la liste

341,39 €/ Unitéhors TVA

413,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
35
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
170 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
28 mm
Tête carrée
22 mm