Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 6 M3 HSS-G ISO 529 (80526)

  • ERIKS:12505173
  • Fabricant:4022835805267
Image 1
Ajouter à la liste

8,14 €/ Unitéhors TVA

9,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Longueur totale
48 mm
Longueur de filetage
11 mm
Diamètre d'arbre
3.15 mm
Tête carrée
2.5 mm