Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 6 M16 HSS-G ISO 529 (80558)

  • ERIKS:12505182
  • Fabricant:4022835805588
Image 1
Ajouter à la liste

33,74 €/ Unitéhors TVA

40,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Longueur totale
102 mm
Longueur de filetage
32 mm
Diamètre d'arbre
12.5 mm
Tête carrée
10 mm