Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 6 M10 HSS-G ISO 529 (80546)

  • ERIKS:12505179
  • Fabricant:4022835805465
Image 1
Ajouter à la liste

14,29 €/ Unitéhors TVA

17,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Tête carrée
8 mm