Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 6 G 3/4 HSS-E DIN5157

  • ERIKS:12504277
Image 1
Ajouter à la liste

56,77 €/ Unitéhors TVA

68,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
5157
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Tête carrée
16 mm