Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 6 G 1' HSS-E DIN5156 Gauche

  • ERIKS:12505041
  • Fabricant:4022835782094
Image 1
Ajouter à la liste

619,27 €/ Unitéhors TVA

749,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Norme DIN
5156 left
Matériau
HSS-co
Longueur totale
160 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Tête carrée
20 mm