Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 6 G 1/8 HSS-E DIN5156 Gauche

  • ERIKS:12505035
  • Fabricant:4022835782025
Image 1
Ajouter à la liste

57,16 €/ Unitéhors TVA

69,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
28 in
Norme DIN
5156 left
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm