Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 6 G 1/2 HSS-E DIN5158

  • ERIKS:12504285
  • Fabricant:4022835554189
Image 1
Ajouter à la liste

107,18 €/ Unitéhors TVA

129,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet extérieur
14 in
Matériau
HSS-E
Norme DIN
5158
Diamètre
45 mm
Epaisseur
14 mm