Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 6 G 1/2 HSS-E DIN5157

  • ERIKS:12504273
  • Fabricant:4022835553182
Image 1
Ajouter à la liste

93,29 €/ Unitéhors TVA

112,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
5157
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Tête carrée
12 mm