Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 6 G 1/2 HSS-E DIN5156 (78518)

  • ERIKS:12505059
  • Fabricant:4022835785187
Image 1
Ajouter à la liste

73,84 €/ Unitéhors TVA

89,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Tête carrée
12 mm