307,65 €/ Unitéhors TVA
372,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 1.1/4 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 11 in |
Norme DIN | 5156 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 170 mm |
Longueur de filetage | 30 mm |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Tête carrée | 24 mm |