Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 6 BSW 7/8 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12504921
  • Fabricant:4022835717348
Image 1
Ajouter à la liste

154,82 €/ Unitéhors TVA

187,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
7/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
9 in
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
27 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm