Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 5 UNF 1.1/2 HSS-E DIN376 (77754)

  • ERIKS:12505034
  • Fabricant:4022835777540
Image 1
Ajouter à la liste

734,39 €/ Unitéhors TVA

888,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
1.1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
12 in
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
170 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
32 mm
Tête carrée
24 mm