Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 5 UNEF 9/16 x 24 HSS-E ISO 529 (83326)

  • ERIKS:12505305
  • Fabricant:4022835833260
Image 1
Ajouter à la liste

57,56 €/ Unitéhors TVA

69,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNEF
Dimension de filetage
9/16 in
Pas de filetage, filet intérieur
24 in
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
95 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
11.2 mm
Tête carrée
9 mm