Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 5 UNEF 5/16 x 32 HSS-E ISO 529 (83372)

  • ERIKS:12505341
  • Fabricant:4022835833727
Image 1
Ajouter à la liste

36,92 €/ Unitéhors TVA

44,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNEF
Dimension de filetage
5/16 in
Pas de filetage, filet intérieur
32 in
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
72 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.3 mm