Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 5 UNC No.6 HSS-E DIN371 (74506)

  • ERIKS:12504941
  • Fabricant:4022835745068
Image 1
Ajouter à la liste

20,44 €/ Unitéhors TVA

24,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
NR.6
Pas de filetage, filet intérieur
32 in
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
12 mm
Diamètre d'arbre
4 mm
Tête carrée
3 mm