Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 5 UNC 3/8 HSS-E DIN376 (75518)

  • ERIKS:12504965
  • Fabricant:4022835755180
Image 1
Ajouter à la liste

30,17 €/ Unitéhors TVA

36,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
16 in
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm