Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 5 NPT 3/8 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504935
  • Fabricant:4022835734383
Image 1
Ajouter à la liste

75,42 €/ Unitéhors TVA

91,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
18 in
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm