Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 5 NPT 1' HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504938
  • Fabricant:4022835734444
Image 1
Ajouter à la liste

293,76 €/ Unitéhors TVA

355,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1 in
Pas de filetage, filet intérieur
11.5 in
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
160 mm
Longueur de filetage
38 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Tête carrée
20 mm